{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 36 cNm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | SGK | |
Samlet længde L | 132 mm | |
Momentområde | 4 cNm - 36 cNm | |
Momentområde | 40 mNm - 360 mNm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,5 cNm | |
Spændepatronområde | 1 mm - 8,5 mm | |
⌀ | 63 mm | |
Vægt | 600 g | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | optisk | |
Tilslutningsform | Spændepatron med 3 kæber | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | Slæbeviser | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | ikke justérbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 658800 36 | |
EAN/GTIN | 4582126965440 | |
Producentnummer | N3,6 SGK II |