Dobbelt skruenøgle med åben ende 24 x 27 mm

Art.-nr.: 6587230
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Schraubenschlüssel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6587230
EAN/GTIN 4010886658727
Producentnummer 6587230
L-nummer L60160 5377

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Manganfosfateret op til SW 34x36 mm, stålgrå fra SW 36x41 mm
Smidigt smedet og professionelt færdiggjort:
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Mundingsposition 15°
Sikkert greb på grund af profileret skaft - meget ergonomisk og praktisk
Overbelastning indikeres ved deformation

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 246 mm
  • Indhold (antal stk.): 1 stk.
  • Hovedbredde 1 [mm]: 50,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 56 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 9,8 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Nominel længde [mm]: 246 mm
  • Nettovægt [kg]: 0,25 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven