Dobbelt skruenøgle med åben ende 17 x 22 mm

Art.-nr.: 6586420
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Schraubenschlüssel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6586420
    EAN/GTIN 4010886658642
    Producentnummer 6586420

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning i henhold til DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
    Manganfosfateret op til SW 34x36 mm, stålgrå fra SW 36x41 mm
    Smidigt smedet og professionelt færdiggjort:
    Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
    Mundingsposition 15°
    Sikkert greb på grund af profileret skaft - meget ergonomisk og praktisk
    Overbelastning indikeres ved deformation

    Egenskab:

    • Totallængde [mm]: 192 mm
    • Indhold (antal stk.): 1 stk.
    • Hovedbredde 1 [mm]: 36,0 mm
    • Hovedbredde 2 [mm]: 46 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 8 mm
    • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
    • Nominel længde [mm]: 192 mm
    • Nettovægt [kg]: 0,128 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven