Dobbelt skruenøgle med åben ende 10 x 12 mm

Art.-nr.: 6584800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Schraubenschlüssel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6584800
EAN/GTIN 4010886658482
Producentnummer 6584800

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
Manganfosfateret op til SW 34x36 mm, stålgrå fra SW 36x41 mm
Smidigt smedet og fagligt perfekt færdiggjort:
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Mundingsposition 15°
Sikkert greb takket være profileret skaft - meget ergonomisk og let at håndtere
Overbelastning indikeres ved deformation

Egenskab:

  • Totallængde [mm]: 128 mm
  • Indhold (antal stk.): 1 stk.
  • Hovedbredde 1 [mm]: 22,0 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 26,5 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 5 mm
  • Materiale: vanadiumstål 31CrV3
  • Nettovægt [kg]: 0,037 kg
  • Standard: ikke standardiseret
.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven