Åben skruenøgle 3/8″

Art.-nr.: 6579720
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Schraubenschlüssel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6579720
EAN/GTIN 4010886657973
Producentnummer 6579720

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 894, ISO 3318
Manganfosfateret op til SW 38 mm, stålgrå fra SW 41 mm
Smidigt smedet og professionelt færdiggjort:
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
Mundingsposition 15°
Sikkert greb på grund af profileret skaft - meget ergonomisk og praktisk
Overbelastning indikeres ved deformation
Størrelse 10 - 135 mm med ophængningshul
*Non-standardiseret

Egenskab:

  • Totallængde [mm]: 100 mm
  • Indhold (antal stk.): 1 stk.
  • Hovedbredde 1 [mm]: 20,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 4 mm
  • Materiale: vanadiumstål 31CrV3
  • Mundposition: 15 °
  • Nominel længde [mm]: 100 mm
  • Nettovægt [kg]: 0,014 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven