Indstiksadapter, forstørrelse 1

Art.-nr.: 657948 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
    Bredde b 31 mm
    Højde h 26 mm
    Til indstiksværktøj 14×18 mm
    Centermål S 30,5 mm
    Indstiksskaft 9×12 mm
    Produkttype Forstørrelsesstykke

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 657948 1
    EAN/GTIN 4018754161034
    Producentnummer 58290010

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

    Materiale:

    Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

    Anvendelsesdata:

    Forklaring til tegningen og formlen:

    l1 = armlængde uden indstiksværktøj
    l2 = justeret centermål på momentnøglen
    l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
    l4 = indstiksværktøjets centermål
    L = værktøjets samlede længde
    T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
    T2 = det foreskrevne drejningsmoment

    Passer til:

    Momentnøgle med firkantholdere.

    Bemærk:

    Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven