{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Bredde b | 17,5 mm | |
Højde h | 12,4 mm | |
Varig belastningsevne | 15 Nm | |
Antal tænder | 60 | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Bitholder | 1/4 tommer | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Værktøj med skraldefunktion | ja | |
Produkttype | Bitskralde til indstiksværktøj |
Artikelnummer | 657932 1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406229641 | |
Producentnummer | 657932 1/4 |