Rullegaffel-indstiksværktøj 1-27 mm

Art.-nr.: 657850 1-27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type-åbningsvidde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
    Bredde b 61,8 mm
    Højde h 14,6 mm
    Åbningsvidde 4 mm - 27 mm
    Åbningsvidde 1/8 − 1.1/16 tommer
    Centermål S 62,7 mm
    Indstiksskaft 9×12 mm
    Produkttype Gaffel-indstiksnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 657850 1-27
    EAN/GTIN 4045197592279
    Producentnummer 657850 1-27

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.
    Meget alsidig anvendelse takket være justerbar åbningsvidde.
    Vigtigt!
    Centermålkorrektion på momentnøglen nødvendig (ændret indstillingsværdi).

    Fordel:

    Ved ændring af åbningsvidden skal centermålet ikke tilpasses.

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet.

    Anvendelsesdata:

    Forklaring til tegningen og formlen:

    l1 = armlængde uden indstiksværktøj
    l2 = justeret centermål på momentnøglen
    l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
    l4 = indstiksværktøjets centermål
    L = værktøjets samlede længde
    T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
    T2 = det foreskrevne drejningsmoment

    Passer til:

    Momentnøgle med firkantholdere.

    Bemærk:

    Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven