Kombinationsnøgle 105 mm

Art.-nr.: 6578320
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6578320
EAN/GTIN 4010886657836
Producentnummer 6578320
L-nummer L60160 242

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 894, ISO 3318
Manganfosfateret op til SW 38 mm, stålgråt fra SW 41 mm
Størrelse 10 - 135 mm med ophængningshul
Smidigt smedet og professionelt færdiggjort:
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel størrelse for optimale kontaktflader
Mundingsposition 15°
Sikkert greb på grund af profileret skaft - meget ergonomisk og praktisk
Overbelastning indikeres ved deformation
*Non-standardiseret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 220 mm
  • Samlet højde [mm]: 30 mm
  • Samlet længde [mm]: 1.000 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 217,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 29 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Mundposition: 15 °
  • Overflade: stål, grå
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 105
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Ratchet-funktion: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven