Kombinationsnøgle 85 mm

Art.-nr.: 6577940
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6577940
    EAN/GTIN 4010886657799
    Producentnummer 6577940
    L-nummer L60160 2540

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Udformning i henhold til DIN 894, ISO 3318
    Manganfosfateret op til SW 38 mm, stålgråt fra SW 41 mm
    Størrelse 10 - 135 mm med ophængningshul
    Smidigt smedet og professionelt færdiggjort:
    Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel størrelse for optimale kontaktflader
    Mundingsposition 15°
    Sikkert greb på grund af profileret skaft - meget ergonomisk og praktisk
    Overbelastning indikeres ved deformation
    *Non-standardiseret

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 170 mm
    • Samlet højde [mm]: 23 mm
    • Samlet længde [mm]: 685 mm
    • Hovedbredde 1 [mm]: 173,0 mm
    • Hovedhøjde 1 [mm]: 23 mm
    • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
    • Mundposition: 15 °
    • Overflade: stål, grå
    • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 85
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Ratchet-funktion: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven