Momentnøgle “Slipper” uden skala 1,5 Nm

Art.-nr.: 657765 1,5
Rabat
1780,53 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 356,11 DKK /stk.
  • 356,11 DKK /stk.
  • 1.504,88 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±4
  • Bitholder: D 6,3
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 1,5 Nm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±4 %
Bitholder D 6,3
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 124 mm
Momentområde 0,15 Nm - 1,5 Nm
Vægt 130 g
Udløsningsindikering akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk glidekobling
Tilslutningsform bitholder 1/4 tomme
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi forudindstillet
Norm DIN EN ISO 6789
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 657765 1,5
EAN/GTIN 4045197608895
Producentnummer 657765 1,5

Betegnelse

Udførelse:

Den særlige udløsermekanisme med glidefunktion forhindrer på sikker vis utilsigtet overspænding.
Enarmet momentnøgle uden skala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester.
Bitholder med magnet til fastgørelse af 1/4 tomme bits.
Handy og let aluminiumsgreb, meget velegnet til udførelse af små momenter.

Fordel:

Fin udløsermekanisme muliggør arbejde på svært tilgængelige steder.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen. Den særlige udløsermekanisme sikrer, at de indstillede momentværdier nås på pålidelig vis, men ikke overskrides.

Anvendelse:

Til mellemstore til større serier.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

±4 % af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven