{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 5 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | Slipper | |
Samlet længde L | 204 mm | |
Momentområde | 1 Nm - 5 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,05 Nm | |
Vægt | 235 g | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk glidekobling | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | ja | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
Slæbeviser | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 135 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 136,5 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657762 5 | |
EAN/GTIN | 4045197891617 | |
Producentnummer | 657762 5 |