{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Bredde b | 20 mm | |
Højde h | 14 mm | |
Varig belastningsevne | 40 Nm | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Produkttype | Firkant-indstiksværktøj |
Artikelnummer | 657700 1-1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754034451 | |
Producentnummer | 58240004 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Firkantindstiksværktøj, Type-drivfirkant: 1-1/4tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
279,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
207,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 20 mm | 23 mm |
Varig belastningsevne | 40 Nm | 30 Nm |
Indstiksskaft | 9×12 mm | 9×12 mm |
Højde h | 14 mm | 15 mm |
Centermål S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Firkant-indstiksværktøj | Firkant-indstiksværktøj |