{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Bredde b | 23 mm | |
Højde h | 15 mm | |
Varig belastningsevne | 135 Nm | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Produkttype | Firkant-indstiksværktøj |
Artikelnummer | 657698 1-1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406278397 | |
Producentnummer | 657698 1-1/2 |