Kombinationsnøgle 38 mm

Art.-nr.: 6576890
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6576890
EAN/GTIN 4010886657683
Producentnummer 6576890
L-nummer L60160 841

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 894, ISO 3318
Manganfosfateret op til SW 38 mm, stålgråt fra SW 41 mm
Størrelse 10 - 135 mm med ophængningshul
Smidigt smedet og professionelt færdiggjort:
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel størrelse for optimale kontaktflader
Mundingsposition 15°
Sikkert greb på grund af profileret skaft - meget ergonomisk og praktisk
Overbelastning indikeres ved deformation
*Non-standardiseret

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 70 mm
  • Samlet højde [mm]: 14 mm
  • Samlet længde [mm]: 300 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 74,0 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 12,8 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Mundposition: 15 °
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 38
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Ratchet-funktion: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven