Beskrivelse:
Udformning i henhold til DIN 894, ISO 3318
Manganfosfateret op til SW 38 mm, stålgråt fra SW 41 mm
Størrelse 10 - 135 mm med ophængningshul
Smidigt smedet og professionelt færdiggjort:
Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel størrelse for optimale kontaktflader
Mundingsposition 15°
Sikkert greb på grund af profileret skaft - meget ergonomisk og praktisk
Overbelastning indikeres ved deformation
*Non-standardiseret
Egenskab:
- Samlet bredde [mm]: 21 mm
- Samlet højde [mm]: 4 mm
- Samlet længde [mm]: 105 mm
- Hovedbredde 1 [mm]: 22,0 mm
- Hovedhøjde 1 [mm]: 4,5 mm
- Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
- Mundposition: 15 °
- Overflade: mangan-fosfateret
- Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 10
- 1000 V isoleret: ingen
- Ratchet-funktion: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen