Vandpumpetang FastGRIP L.240 mm max.kæbeåbning 37 mm hoved poleret håndtag dyppebelagt med grebssikker overflade

Art.-nr.: 65726240
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 65726240
EAN/GTIN 4018754178421
Producentnummer 65726240
L-nummer L60010 3642

Betegnelse

Beskrivelse:

  • patenteret
  • DIN ISO 8976
  • Glideled med dobbelt støtte
  • Hurtig indstilling af emnet via trykknap
  • trinløs og glat 10-rums (180 mm), 12-rums (240 mm), 15-rums (300 mm) justerbar
  • Induktivt hærdede tænder - ekstremt hårde og holdbare
  • Klembeskyttelse mod knusningsskader
  • Krom-vanadium

Egenskab:

  • Maks. åbning af kæbe (mm): 37 mm
  • Hoved: poliert
  • Håndtag: plastbelægning med ru overflade
  • Længde [mm): 240 mm
  • Vægt: 405 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven