VDE-hovednøgle 12 mm

Art.-nr.: 6572390
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6572390
EAN/GTIN 4010886657232
Producentnummer 6572390

Betegnelse

Beskrivelse:

Vanadiumstål 31CrV3
VDE-isoleret op til 1000 V, i henhold til EN 60900/IEC 60900, 2-dobbelt kontrolværktøjsisolering
Mundposition 15°.

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 29 mm
  • Samlet højde [mm]: 11 mm
  • Samlet længde [mm]: 126 mm
  • Materiale: Vanadiumstål 31CrV3
  • Mundposition: 15 °
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 12
  • 1000 V isoleret: ja
  • Ratchet-funktion: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ja

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven