{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 150 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | MANOSKOP® 721 Quick | |
Samlet længde L | 452 mm | |
Hovedbredde b | 41 mm | |
Hovedhøjde h | 18 mm | |
Momentområde | 30 Nm - 150 Nm | |
Momentområde | 25 lbfft - 110 lbfft | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 5 Nm | |
Vægt | 1.280 g | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
Slæbeviser | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 387 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657225 150 | |
EAN/GTIN | 4018754268924 | |
Producentnummer | 50204015 |