{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 800 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | MANOSKOP® 721Nf | |
Samlet længde L | 1.051 mm | |
Hovedbredde b | 76 mm | |
Hovedhøjde h | 42 mm | |
Momentområde | 160 Nm - 800 Nm | |
Momentområde | 120 lbfft - 600 lbfft | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 20 Nm | |
Vægt | 6.380 g | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 938 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657220 800 | |
EAN/GTIN | 4018754031979 | |
Producentnummer | 50200081 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Momentnøgle Standard MANOSKOP® 721 med skraldenøgle, Maks. moment: 800Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
10.377,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
7.591,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
6.846,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm | Nm | Nm |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | akustisk; haptisk | akustisk; haptisk |
Samlet længde L | 1.051 mm | 1.259 mm | 1.173 mm |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | Drivfirkant (skraldenøgle) | til indstiksværktøj (firkantsholder) |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | med indstillingsskala | med indstillingsskala |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | justerbar | justerbar |