Skruetrækker bit socket 5/16″ Krydsudskæring PH 2

Art.-nr.: 6571660
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6571660
EAN/GTIN 4010886657164
Producentnummer 6571660
L-nummer L60160 4188

Betegnelse

Beskrivelse:

Til manuel betjening samt elektriske og pneumatiske skruetrækkere
Til kraftig brug
Konstruktion i henhold til DIN ISO 2351-2, spids i henhold til DIN ISO 8764-1 PH
Med sekskantdrev i henhold til DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanadium specialstål, sortlakeret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse Krydsudsparing (PH): 2
  • Dreje sekskant [metrisk]: 8,0 mm
  • Drev sekskant [tommer]: 5/16″
  • Samlet længde [mm]: 32 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Overflade: bruneret
  • Temperering af udgangsspids: bruneret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven