Skruetrækker bit socket 5/16″ Krydsudskæring PH 1

Art.-nr.: 6571580
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6571580
    EAN/GTIN 4010886657157
    Producentnummer 6571580
    L-nummer L60160 3272

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til manuel betjening samt elektriske og pneumatiske skruetrækkere
    Til kraftig brug
    Konstruktion i henhold til DIN ISO 2351-2, spids i henhold til DIN ISO 8764-1 PH
    Med sekskantdrev i henhold til DIN 3126 - C 8 (5/16″)
    Vanadium specialstål, sortlakeret

    Egenskab:

    • Dreje sekskant [metrisk]: 8,0 mm
    • Drev sekskant [tommer]: 5/16″
    • Samlet længde [mm]: 32 mm
    • Materiale: Vanadiumstål
    • Overflade: bruneret
    • Temperering af udgangsspids: bruneret
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Udgangsstørrelse Krydsudsparing (PH): ja
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven