{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 200 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
Samlet længde L | 467 mm | |
Momentområde | 40 Nm - 200 Nm | |
Momentområde | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 1 Nm | |
Vægt | 1.264 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 25 mm | |
Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
Slæbeviser | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 424 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 449 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657099 200 | |
EAN/GTIN | 4018754269464 | |
Producentnummer | 96503020 |