{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 100 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
Samlet længde L | 419,5 mm | |
Momentområde | 20 Nm - 100 Nm | |
Momentområde | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,5 Nm | |
Vægt | 1.135 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 17,5 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 336 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 353,5 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657095 100 | |
EAN/GTIN | 2050002047136 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentnøgle QuickSelect med indstillingssikring og indstiksskralde, Maks. moment: 100Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
3.963,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
1.326,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
391 styk på lager
1.676,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
485 styk på lager
1081,95 DKK
719,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
932,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | akustisk; haptisk | akustisk; haptisk | akustisk; akustisk | akustisk; akustisk |
Data, kan logges | nej | nej | nej | nej | nej |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport | Producentens testrapport | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk | Mekanisk |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | med indstillingsskala | med indstillingsskala | med indstillingsskala | med indstillingsskala |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle | Momentnøgle |