Skruetrækkerbit 5/16″ sekskantet 10 mm

Art.-nr.: 6568600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6568600
EAN/GTIN 4010886656860
Producentnummer 6568600
L-nummer L60160 676

Betegnelse

Beskrivelse:

Til manuel betjening samt elektriske og pneumatiske skruetrækkere
Til de højeste belastninger
Konstruktion i henhold til DIN ISO 2351-3
Med udvendigt sekskantdrev i henhold til DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanadium specialstål, poleret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse dobbelt bit: 10 mm
  • Dreje sekskant [metrisk]: 8,0 mm
  • Drev sekskant [tommer]: 5/16″
  • Samlet længde [mm]: 30 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Overflade: bruneret
  • Skruediameter DIN 7984: M14
  • Skruediameter ISO 4762: M12
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven