Skruetrækkerbits 5/16″ sekskant 8 mm

Art.-nr.: 6568520
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Artikelnummer 6568520
    EAN/GTIN 4010886656853
    Producentnummer 6568520
    L-nummer L60160 3268

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til manuel betjening samt til elektriske og pneumatiske skruetrækkere
    • Til kraftig brug
    • Konstruktion i henhold til DIN ISO 2351-3
    • Med udvendigt sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173
    • Specialstål af canadium, bruneret

    Egenskab:

    • Udgangsstørrelse dobbelt bit: 8 mm
    • Dreje sekskant [metrisk]: 8,0 mm
    • Drev sekskant [tommer]: 5/16″
    • Samlet længde [mm]: 30 mm
    • Materiale: Vanadiumstål
    • Overflade: bruneret
    • Skruediameter DIN 7984: M12
    • Skruediameter ISO 4762: M10
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven