Skruetrækkerbit 5/16″ slot 12 mm

Art.-nr.: 6567390
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6567390
EAN/GTIN 4010886656730
Producentnummer 6567390
L-nummer L60160 3270

Betegnelse

Beskrivelse:

Til manuel betjening og elektriske og pneumatiske skruetrækkere
Til kraftig brug
Konstruktion efter DIN ISO 2351-1
Med udvendigt sekskantdrev efter DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanadium specialstål, sortlakeret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse slot: 12
  • Dreje sekskant [metrisk]: 8,0 mm
  • Drev sekskant [tommer]: 5/16″
  • Samlet længde [mm]: 41 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Overflade: bruneret
  • Bladbredde [mm]: 12,0 mm
  • Tykkelse af skærende kant: 2 mm
  • Temperering af udgangsspids: bruneret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen