Skruetrækkerbit 5/16″ slot 9 mm

Art.-nr.: 6567120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6567120
EAN/GTIN 4010886656716
Producentnummer 6567120
L-nummer L60160 533

Betegnelse

Beskrivelse:

Til manuel betjening og elektriske og pneumatiske skruetrækkere
Til kraftig brug
Konstruktion efter DIN ISO 2351-1
Med udvendigt sekskantdrev efter DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanadium specialstål, sortlakeret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse slot: 9
  • Dreje sekskant [metrisk]: 8,0 mm
  • Drev sekskant [tommer]: 5/16″
  • Samlet længde [mm]: 41 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Overflade: bruneret
  • Bladbredde [mm]: 9,0 mm
  • Tykkelse af skærende kant: 1,6 mm
  • Temperering af udgangsspids: bruneret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven