Skruetrækkerbit 5/16″ slot 8 mm

Art.-nr.: 6567040
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6567040
EAN/GTIN 4010886656709
Producentnummer 6567040
L-nummer L60160 3273

Betegnelse

Beskrivelse:

Til manuel betjening og elektriske og pneumatiske skruetrækkere
Til kraftig brug
Konstruktion efter DIN ISO 2351-1
Med udvendigt sekskantdrev efter DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanadium specialstål, sortlakeret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse slot: 8
  • Dreje sekskant [metrisk]: 8,0 mm
  • Drev sekskant [tommer]: 5/16″
  • Samlet længde [mm]: 41 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Overflade: bruneret
  • Bladbredde [mm]: 8,0 mm
  • Tykkelse af skærende kant: 1,6 mm
  • Temperering af udgangsspids: bruneret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven