Skruetrækkerbit 5/16″ slot 7 mm

Art.-nr.: 6566900
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6566900
EAN/GTIN 4010886656693
Producentnummer 6566900
L-nummer L60160 2765

Betegnelse

Beskrivelse:

Til manuel betjening samt elektriske og pneumatiske skruetrækkere
Til kraftig brug
Bygning i henhold til DIN ISO 2351-1
Med sekskantdrev i henhold til DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanadium specialstål, poleret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse slot: 7
  • Dreje sekskant [metrisk]: 8,0 mm
  • Drev sekskant [tommer]: 5/16″
  • Samlet længde [mm]: 41 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Overflade: bruneret
  • Bladbredde [mm]: 7,0 mm
  • Tykkelse af skærende kant: 1,2 mm
  • Temperering af udgangsspids: bruneret
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven