Stillson rørnøgle størrelse10''' L.250 mm max.kæbeåbning 35 mm hoved sortlakeret, poleret håndtag rødlakeret

Art.-nr.: 65590250
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 65590250
EAN/GTIN 4018754092888
Producentnummer 65590250
L-nummer L60010 2829

Betegnelse

Beskrivelse:

  • US standard GGG-W-651 type i, klasse A..

Egenskab:

  • Maks. åbning af kæbe (mm): 35 mm
  • Hoved: sortlakeret, poleret
  • Håndtag: rødlakeret
  • Gr.: 10''
  • Længde [mm): 250 mm
  • Vægt: 550 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven