Heavy Duty rørnøgle størrelse 24''' L.600 mm max.kæbeåbning 90 mm hoved sortlakeret, poleret håndtag rødlakeret

Art.-nr.: 65580600
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 65580600
EAN/GTIN 4018754092871
Producentnummer 65580600
L-nummer L60010 2750

Betegnelse

Beskrivelse:

  • US standard GGG-W-651 type II, klasse A..

Egenskab:

  • Maks. åbning af kæbe (mm): 90 mm
  • Hoved: sortlakeret, poleret
  • Håndtag: rødlakeret
  • Gr.: 24''
  • Længde [mm): 600 mm
  • Vægt: 3955 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven