Heavy Duty rørnøgle størrelse 14''' L.350 mm max.kæbeåbning 61 mm hoved sortlakeret, poleret håndtag rødlakeret

Art.-nr.: 65580350
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 65580350
EAN/GTIN 4018754092857
Producentnummer 65580350
L-nummer L60010 3235

Betegnelse

Beskrivelse:

  • US standard GGG-W-651 type II, klasse A..

Egenskab:

  • Maks. åbning af kæbe (mm): 61 mm
  • Hoved: sortlakeret, poleret
  • Håndtag: rødlakeret
  • Gr.: 14''
  • Længde [mm): 350 mm
  • Vægt: 1665 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven