Pincet, vinklede spidser, 150 mm

Art.-nr.: 6556270
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Pincet

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6556270
    EAN/GTIN 4010886655627
    Producentnummer 6556270
    L-nummer L60160 1981

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med vinklede spidser
    Nick-plated
    Magnetisk

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 7 mm
    • Samlet længde [mm]: 155 mm
    • Materiale: 1.5523 stål
    • Overflade: Blank forniklet
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven