Svensk mønsternøgle størrelse1 1/2 L.420 mm max.kæbeåbning 64 mm hoved rødlakeret håndtag rødlakeret

Art.-nr.: 65560420
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
Produkttype Rør- og vandpumpetang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 65560420
EAN/GTIN 4018754206360
Producentnummer 65560420
L-nummer L60010 4561

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Form A
  • 90°
  • DIN 5234

Egenskab:

  • Maks. åbning af kæbe (mm): 64 mm
  • Håndtag: rødlakeret
  • Hoved: rødlakeret
  • Gr.: 1 1/2
  • Længde [mm): 420 mm
  • Vægt: 1560 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven