Lommetæller

Art.-nr.: 6555030
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6555030
EAN/GTIN 4010886655504
Producentnummer 6555030
L-nummer L60160 50

Betegnelse

Beskrivelse:

Udført i henhold til DIN 862 Form A 2
Med krydsnæb, slebne næbender, dybdemåler og momentlås
Med millimeter- og tommeinddeling, niere 1/20 og 1/28″
I læderetui.

Egenskab:

  • Opbevaring: Læderpose
  • Udformning: Med millimeter- og tommeinddeling, niere 1/20 og 1/128″.
  • Samlet længde [mm]: 213 mm
  • Måleområde [tommer]: 5.1/2
  • Måleområde [mm]: 140
  • 1000 V isoleret: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven