{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 12 V | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 %; ±3 % | |
App-integration | OneKey | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 592 mm | |
Momentområde | 13,6 Nm - 135,6 Nm | |
Momentområde | 10 lbfft - 100 lbfft | |
Momentområde | 120 lbfin - 1.200 lbfin | |
Opløsning | 0,1 Nm | |
Vægt | 2.500 g | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk; optisk | |
Udløsningsprincip | vibrationsmotor | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 2 Ah | |
Nominel spænding | 12 V | |
Motorkonstruktion | Fuel™ | |
Tomgangsomdrejningstal | 0 min-1 - 100 min-1 | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | akustisk signal; udløsning; visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655305 136 | |
EAN/GTIN | 4058546229122 | |
Producentnummer | 4933464967 |