{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 10 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±1 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Interface | USB-interface | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | MANOSKOP® 714 | |
Samlet længde L | 226 mm | |
Momentområde | 1 Nm - 10 Nm | |
Momentområde | 0,7 lbfft - 7,5 lbfft | |
Momentområde | 9 lbfin - 90 lbfin | |
Opløsning | 0,01 Nm | |
Vægt | 370 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 17,5 mm | |
Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 4 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081557 LR3 | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning; udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfin; lbfft | |
Målemetode | Moment; Drejevinkel | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 188 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 205,5 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655235 10 | |
EAN/GTIN | 4018754222780 | |
Producentnummer | 96500901 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Elektronisk momentnøgle uden indsatsværktøj, Maks. moment: 10Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
10.616,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
12699,47 DKK
10.556,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal medfølgende batterier | 4 | 4 |
Data, kan logges | ja | ja |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Interface | USB-interface | USB-interface |
Måleværktøj | elektronisk | elektronisk |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 205,5 mm | 208 mm |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle |