{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 200 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±1 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Interface | USB-interface | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | E-torc | |
Samlet længde L | 615 mm | |
Momentområde | 20 Nm - 200 Nm | |
Opløsning | 0,1 Nm | |
Vægt | 2.000 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 25 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
Display | digital | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | vibrationsmotor | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | elektronisk | |
Data, kan logges | ja | |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | |
Feedback | visning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment; Drejevinkel; Strækgrænse; Overdrejningsmoment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | Fabriksstandard | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 552 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 577 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 655002 200 | |
EAN/GTIN | 4002805935606 | |
Producentnummer | 2958775 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronisk moment-/drejevinkelnøgle, med integreret display E-Torc Q 200 Nm
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
52.439,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
12.546,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Data, kan logges | ja | ja |
Energiforsyning | Akkudrevet | Batteridrevet |
Samlet længde L | 615 | 560 |
Målenøjagtighed, moment | ±1 | ±1 |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±1 | ±1 |
Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar | digital, justérbar |