Gevindmåler 52 klinger

Art.-nr.: 6549730
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Gevind-tolerancedorn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6549730
    EAN/GTIN 4010886654972
    Producentnummer 6549730
    L-nummer L60160 3177

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    52 knive
    Til metriske og Whitworth gevind
    Spitch 0,25-6,00 mm / 62-4 hastighed W

    Egenskab:

    • Antal ark: 8
    • Udformning: Deling 0,25-6,00 mm / 62-4 gear W
    • Samlet bredde [mm]: 23 mm
    • Samlet højde [mm]: 12 mm
    • Samlet længde [mm]: 70 mm
    • Anvendelse/anvendelse: Til metriske og Whitworth gevind
    • 1000 V isoleret: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven