{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±0,05 grader | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Interface | USB-interface | |
Serie | SmartCheck | |
Måleområde | 0 grader - 720 grader | |
Længde L | 452 mm; 752 mm | |
Bredde b | 263 mm | |
Højde, h1 | 187 mm | |
Højde, h2 | 327 mm | |
Vægt | 7,8 kg | |
Firkantholder | 1/2 tommer | |
Måleværdihukommelse | ja | |
Energiforsyning | Akkudrevet; Med kabel | |
Produkttype | Momenttestapparat |
Artikelnummer | 654660 720 | |
EAN/GTIN | 4018754323005 | |
Producentnummer | 96521400 |