{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 10 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Måleområde | 1 Nm - 10 Nm | |
Displayenhed, bredde | 120 mm | |
Displayenhed, højde | 124 mm | |
Displayenhed, dybde | 167 mm | |
Vægt | 5,21 kg | |
Firkantholder | 1/4 tommer | |
Energiforsyning | Akkudrevet; Med kabel | |
Produkttype | Momenttestapparat |
Artikelnummer | 654650 10 | |
EAN/GTIN | 4018754273003 | |
Producentnummer | 96521202 |