Cirklip tang til udvendige cirklips størrelseA 3 L.210 mm værktøjsspids-d.2,3 mm hoved matforkromet håndtag forkromet, ternet

Art.-nr.: 65454003
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 65454003
EAN/GTIN 4018754037773
Producentnummer 65454003
L-nummer L60010 1165

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN 5254 A
  • Lige, tung form
  • sænksmedet
  • Præcisionstips
  • Med returfjeder (slidstærk kompressionsfjeder)

Egenskab:

  • Spidsens diameter [mm]: 2,3 mm
  • til fastholdelsesringe: 40-100
  • Håndtag: forkromet, ternet
  • Hoved: mat forkromet
  • Gr.: A 3
  • Længde [mm): 210 mm
  • Vægt: 205 g
  • Bredde mm (b): 75 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven