Cirklip tang til indvendige cirklips størrelseJ 21 L.170 mm værktøjsspids-d.1,8 mm hoved matforkromet håndtag forkromet, ternet

Art.-nr.: 65444021
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 65444021
EAN/GTIN 4018754037667
Producentnummer 65444021
L-nummer L60010 988

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN 5256 D_
  • 90 graders vinklede kæber
  • Tung form
  • sænksmedet
  • Præcisionstips

Egenskab:

  • Spidsens diameter [mm]: 1,8 mm
  • til fastholdelsesringe: 19-60
  • Håndtag: forkromet, ternet
  • Hoved: mat forkromet
  • Gr.: J 21
  • Længde [mm): 170 mm
  • Vægt: 135 g
  • Bredde mm (b): 47 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven