{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 1.000 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | |
Interface | USB-interface | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Opløsning | 1 Nm | |
Måleområde | 100 Nm - 1.000 Nm | |
Displayenhed, bredde | 171 mm | |
Displayenhed, højde | 86 mm | |
Displayenhed, dybde | 161 mm | |
Vægt | 3,3 kg | |
Udvendig sekskant | 27 mm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Momenttestapparat | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 40 |
Artikelnummer | 654413 1000 | |
EAN/GTIN | 4067263152453 | |
Producentnummer | 654413 1000 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Elektronisk momenttestapparat, Maks. moment: 1000Nm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
7.412,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
7.412,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
7.412,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Displayenhed, dybde | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Maks. moment | 1.000 Nm | 12 Nm | 50 Nm |
Måleområde | 100 Nm - 1.000 Nm | 1 Nm - 12 Nm | 5 Nm - 50 Nm |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport | Producentens testrapport |
Interface | USB-interface | USB-interface | USB-interface |
Firkantholder | 3/8 tommer | 3/8 tommer |