{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 2 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±0,2 % | |
Målenøjagtighed, drejevinkel | ±0,5 grader | |
Interface | USB-interface | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Måleområde | 0,2 Nm - 2 Nm | |
Vinkelopløsning | 0,1 grader | |
Indgangs-sekskant | 1/4 tommer | |
Driv-sekskant | 1/4 tommer |
Artikelnummer | 654388 2 | |
EAN/GTIN | 2050001941800 | |
Producentnummer | NG-TTR200-XU |