Cirklemontang til indvendige cirklips størrelseJ 2 L.180 mm værktøjsspids-d.1,8 mm hoved poleret håndtag dyppebelagt med grebssikker overflade

Art.-nr.: 65436002
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
    Produkttype Sicherungsringzange

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 65436002
    EAN/GTIN 4018754037612
    Producentnummer 65436002
    L-nummer L60010 1243

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • DIN 5256 C
    • Lige, tung form
    • sænksmedet
    • Præcisionstips

    Egenskab:

    • Spidsens diameter [mm]: 1,8 mm
    • til fastholdelsesringe: 19-60
    • Hoved: poliert
    • Håndtag: plastbelægning med ru overflade
    • Gr.: J 2
    • Længde [mm): 180 mm
    • Vægt: 150 g
    • Bredde mm (b): 55 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven