Cirklip tang til indvendige cirklips størrelseJ 4 L.320 mm værktøjsspids-d.3,2 mm hoved matforkromet håndtag forkromet, ternet

Art.-nr.: 65434004
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
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 65434004
EAN/GTIN 4018754037582
Producentnummer 65434004
L-nummer L60010 553

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DIN 5256 C
  • Lige, tung form
  • sænksmedet
  • Præcisionstips

Egenskab:

  • Spidsens diameter [mm]: 3,2 mm
  • til fastholdelsesringe: 85-140
  • Håndtag: forkromet, ternet
  • Hoved: mat forkromet
  • Diameter max. (mm): 140 mm
  • Diameter min. (mm): 85 mm
  • Gr.: J 4
  • Længde [mm): 320 mm
  • Vægt: 419 g
  • Bredde mm (b): 54 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven