Skruetrækker bit socket 1/4″, værdipakke 10 stk., inde i TORX T20

Art.-nr.: 6542560
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6542560
EAN/GTIN 4010886140277
Producentnummer 6542560
L-nummer L60160 2290

Betegnelse

Beskrivelse:

Til manuel betjening samt elektriske og pneumatiske skruetrækkere
Med udvendigt sekskantdrev i henhold til DIN 3126 - C 6.3 (1/4″)
Vanadium specialstål, bruneret
10-stykker økonomipakker
10- og 5-stykker økonomipakker

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse TX (indvendig): T20
  • Dreje sekskant [metrisk]: 6,3 mm
  • Drev sekskant [tommer]: 1/4″
  • Samlet længde [mm]: 25 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Overflade: bruneret
  • Bredde på tværs af flader Torx [mm]: 3,86
  • Skrue dimension: M4 - M5
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven