{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 50 mm | |
Drivfirkant | 1.1/2 tommer | |
⌀ på udgangsside | 79 mm | |
Længde | 84 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 653950 50 | |
EAN/GTIN | 4991644465095 | |
Producentnummer | 17400M 50MM |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-top, 6-kantet, 1 1/2 tomme 50 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
1.132,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
307 styk på lager
271,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
335,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 79 mm | 71 mm | 75 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1.1/2 tommer | 3/4 tommer | 1 tommer |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | ja | ja |
Længde | 84 mm | 72 mm | 80 mm |
Nøglestørrelse | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |